Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP II, gelb glasfaserverstärkt, EN 397 mit Innenausstattung I/79GD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000109
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200272780
EAN/GTIN:
     4017765056902
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

BOP Industrie-Schutzhelm Duroplast / I/79 GD

Der Allroundhelm BOP besteht aus einem Glasfaser-Polyestergemisch (UP-GF). Der BOP bietet eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Er ist sehr bruchfest und besticht durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,3 %. Ein weiterer Vorteil des Schutzhelmes BOP ist die gute chemische Beständigkeit und der hohe Schmelzpunkt. Gurtband-Innenausstattung I/79 GD: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, mit Polsterstreifen, Schweißleder und Kinnriemenhalterung. Haupteinsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemie Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und vielseitigen Schutzansprüchen. Schweißband Natur-Leder. Kennzeichnungen: MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g - 445 g
Material:
Duroplast/Glasfaser-Polyester
Farbe:
Gelb
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GD
Kennzeichnung II:
MM
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
LD
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm BOP II gelb glasfaserverstärkt EN 397 mit Innenausstattung I/79GD-R, 120027275
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 39,69*
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 39,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,02*
€ 40,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 42,19*
Lager 8685
25
€ 6,80*
ab € 33,21*
€ 44,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,27*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,58*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,89*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,11*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.