Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Hitzeschutzbekleidung
>
Nackenschutz
>
Artikel
Schutzhelm BOP II weiß mit Nackenleder 590x280 mm, I79/GW weiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-7140000138
Hersteller:
Schuberth
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Nackenleder
Nackenschutz
BOP II Schutzhelm Nackenleder I79/GW
Der Allroundhelm BOP besteht aus einem Glasfaser-Polyestergemisch (UP-GF). Der BOP bietet eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Er ist sehr bruchfest und besticht durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,3 %. Ein weiterer Vorteil des Schutzhelmes BOP ist die gute chemische Beständigkeit und der hohe Schmelzpunkt. Gurtband-Innenausstattung I/79 GW: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, mit Polsterstreifen, Schweißleder und Kinnriemenhalterung. Mit Nackenleder, Weiter Druckknopfabstand. Haupteinsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemie Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und vielseitigen Schutzansprüchen. Schweißband Natur-Leder. Kennzeichnung: MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g - 445 g
Ausführung:
m. Nackenleder, weiter Druckknopfabstand
Material:
Duroplast/Glasfaser-Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
2
Norm:
EN 397
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GW
Kennzeichnung II:
150°C f. d. Einsatz bei sehr hohen Temp.
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
MM
... >
Kopf
>
Kopfschutz
>
Schutzhelme
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
,
Bauhelm
,
Bauschutzhelm
,
Duroplast-Helm
,
Schutzhelm
,
Schutzhelme
,
Sicherheitshelm
,
schuberth bauhelme weiss
,
arbeitsschutzhelm schuberth
,
arbeitsschutzhelm
,
Schutzhelm BOP II weiß mit Nackenleder 590x280 mm I79/GW weiter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Kapsel-Adapter P3 P3BBV
3M
P3BBV
ab € 5,27*
Zubehör
9049100060, Papierschonmütze, Fließpapier weiß mit Gummizug á 100 Stück im Spend
Schuberth
9049100060
ab € 0,602*
Zubehör
Ersatzschweißband für Schuberth-Schutzhelme, Leder, 5/VE
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth 9000907088 Integrierbarer Augenschutz
Schuberth
9000907088
ab € 14,93*
Zubehör
Schuberth Gurtband-Kinnriemen, mit Schiebeschnalle, grau, Breite 17 mm
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth Kinnriemen, mit 4-Punkt-Befestigung, schwarz, Polyester, 50g
Schuberth
9000005560
ab € 7,68*
Zubehör
Schuberth Schweißband, für Arbeitsschutzhelm Baumeister 80, Ökoleder, 40cm
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen