Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP III weiß Glasfaserverstärkt, EN 397 mit Innenausstattung I/79 GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000204
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1200182780
EAN/GTIN:
     4017765129828
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

BOP Industrie-Schutzhelm Duroplast / I/79 GD

Der Allroundhelm BOP besteht aus einem Glasfaser-Polyestergemisch (UP-GF). Der BOP bietet eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Er ist sehr bruchfest und besticht durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,3 %. Ein weiterer Vorteil des Schutzhelmes BOP ist die gute chemische Beständigkeit und der hohe Schmelzpunkt. Gurtband-Innenausstattung I/79 GD: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, mit Polsterstreifen, Schweißleder und Kinnriemenhalterung. Haupteinsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemie Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und vielseitigen Schutzansprüchen. Schweißband Natur-Leder. Kennzeichnungen: MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g - 445 g
Material:
Duroplast/Glasfaser-Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
3
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GD
Kennzeichnung II:
MM
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
LD
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, bauschutzhelm weiß, BOP, IndustrieSchutzhelm, Duroplast, I, 79, GD, BOP III Duroplast-Schutzhelm Weiß Größe 3 EN 397 I/79 GD.Schutzhelm BOP III weiß, Kopfschutz, 1200182780, BOP Industrie-Schutzhelm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,14*
€ 46,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,79*
€ 48,08*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
€ 1,09*
Zubehör
Schuberth
9040746300
€ 3,54*
Zubehör
Schuberth
9000907088
€ 21,16*
Zubehör
Schuberth
9000005560
€ 10,92*
Zubehör
Schuberth
9040746000
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.