Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-plore Kombi-Filter A2B2 P3 R D 6738776


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170001184
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Partikel-Einlegefilter

X-plore Kombi-Filter A2B2 P3 R D

Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3000 und Zweifi lter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen - B2: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure) Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol% (5000 ppm). - P3: Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95 % Effizienz - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden
Weitere Informationen:
Abmessung:
115 x 110 x 105 mm (LxBxH)
Norm:
EN 141:200 bzw. EN 14387, EN 143:2000
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, dräger partikelfilter bajonet, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, X-plore, X-plore Kombi-Filter A2B2 P3 R D 6738776
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
307
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,33*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,24*
Lager 8685
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,45*
€ 13,30*
3 Tage
296
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,05*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738779
ab € 16,27*
Sonstiges
Dräger
6738856
ab € 15,84*
Sonstiges
Dräger
6738865
ab € 7,85*
Sonstiges
Dräger
6738866
ab € 10,68*
Sonstiges
Dräger
6738867
ab € 10,16*
Sonstiges
Dräger
6738870
ab € 14,26*
Sonstiges
Dräger
6738480
ab € 5,02*
Sonstiges
Dräger
6738819
ab € 11,67*
Sonstiges
Dräger
6738391
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.