| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201064105 Herst.-Nr.: 165940021-LN EAN/GTIN: 4010365760422 |
| |
|
| | |
| BP® 165940021 Schlupfkasack für Sie & Ihn, Weiß1/2 Arm, Spatenkragen mit 1 Druckknopf, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, SeitenschlitzeWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Ausführung: | Normal | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | Ln | Schrittlänge: | 78 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 21,38* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 14,90* | € 21,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|