Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-180272056 Latzhose Gr. 48L anthrazit/nachtblau, 65% BW / 35% Poly. ca. 305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201086848
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     180272056-48L
EAN/GTIN:
     4055301030191
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp
arbeitslatzhose

BP® 1802720 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, regulierbare Bundweite, Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Anthrazit/Blau
Farbvariante:
Anthrazit/Nachtblau
Größe:
48L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose l, BP-180272056, BP-180272056 Latzhose Gr. 48L anthrazit/nachtblau 65% BW / 35% Poly. ca. 305, LATZHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,74*
€ 81,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 82,32*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 83,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.