Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monsun Regenhose orange Gr.3XL 100 % Polye. Ripstop, 1484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, orange, Gr. S - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     8685-7211006708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913863559
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Monsun Regenhose 1484

Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss, Reflexbiesen als Applikationen, elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug, Fußweitenverstellung mit Klettverschluss, Reißverschluss am Unterschenkel.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, planam arbeitshose, berufshose, Monsun, Monsun Regenhose orange Gr.3XL 100 % Polye. Ripstop 1484, 1484-3XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,48*
€ 26,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,91*
€ 27,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 27,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 27,59*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,20*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
1484052
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1484048
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1484044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1484056
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1484060
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
1484068
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
1484072
ab € 34,80*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.