| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7223002703 Herst.-Nr.: TC-S EAN/GTIN: 5450208000411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tyvek-Classic-Schutzoverall WeißDreiteilige Kapuze, Schritteinlage, Reißverschluss mit Abdeckung, Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen. EN 13982-1; partikeldicht, EN 13034; begrenzt spritzdichtWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Größe: | S | Norm: | EN 13982-1. EN 13034 | Norm II: | EN 1149-1, antistatisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss kat. iii, warnschutz anzug, regenoverall s, Tyvek, Tyvek Schutzoverall weiß Gr. S Classic mit Kapuze Kat. III EN 1073-2 EN, TOK-S |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |