Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste 2752085/294 Gr. 52/54N leuchtorange/kornblau 65% Poly./35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227015254
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752085/294-52/54N
EAN/GTIN:
     4046181831657
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen

Warnschutz-Weste 2752085

Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff und Klett, rechts zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, weitenverstellbarer Bund.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 290 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Orange/Blau
Serie:
Warnschutz Newline
Farbvariante:
Leuchtorange/Kornblau
Größe:
52/54N
Norm:
EN ISO 20471 2
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste reißverschluss, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste rofa, Warnschutz-Weste, Warnschutz-Weste 2752085/294 Gr. 52/54N leuchtorange/kornblau 65% Poly./35% BW, 2752085/294
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 84,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,23*
€ 85,22*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 95,62*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.