Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 7 Latzhose PSA 3 Form 3780 Gr.102 warngelb/anthrazit ca. 320 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7242011802
Herst.-Nr.:
     378084203497-102
EAN/GTIN:
     4043849624453
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose

Latzhose 155362/235

1 Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, 1 Meterstabtasche rechts mit Patte und Klette, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, doppelter Latz, hochgezogener Nierenschutz, Bundweitenregulierung, Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Bei Safety X7 Reflexstreifen (5 cm breit) rund um den Bund, auf Bein- und Meterstabtasche, am Saum, Vorder- und Rückseite und 2 Reflexstreifen je Bein. Material: 31 % PES, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % CV FR, 1 % antistatische Faser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Gelb/Anthrazit
Serie:
Multiseven Multinormen
Farbvariante:
Leuchtgelb/Marine
Größe:
102
Norm:
EN 340: 2003
Norm II:
EN ISO 11612: 2008 Code A1 B1 C1
Norm III:
EN ISO 11611: 2007 Klasse 2-A1
Norm IV:
EN 61482-1-2: 2007 Klasse 1
Norm V:
EN 1149-5: 2008 in Verb. EN 1149-3: 2004
Norm VI:
EN 13034: 2005 Typ 6
Norm VII:
EN 471: 2003 + A1: 2007 Klasse 2 / 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 241,02*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,87*
€ 242,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,54*
€ 263,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 268,87*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 269,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.