Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAGE DRESS Latzhose Form 3347 Gr.52 kbl.blau/mittelgrau ca. 320 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243030552
Herst.-Nr.:
     334734114695-52
EAN/GTIN:
     4043849670733
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr.52
arbeitslatzhosen blau

Latzhose Form 3347/3411

Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, Seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund. Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
IMAGE DRESS NEW DESIGN
Farbvariante:
Kornblumenblau/Mittelgrau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, IMAGE, IMAGE DRESS Latzhose Form 3347 Gr.52 kbl.blau/mittelgrau ca. 320 g/m² 65%, 3347/3411/4695
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 64,75*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 48,40*
€ 65,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,76*
€ 70,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,13*
€ 72,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.