| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7243034776 Herst.-Nr.: 119623-171-XL EAN/GTIN: 7322302635289 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Jacke Damen 119623-171Schmutz-, öl- und wasserabweisend. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Handytasche (innen) mit Klettverschluss. Innentasche mit Knopf. Verstellbare Taille. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Über die Schulter führende Reflexstreifen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Farbe: | Gelb/Blau | Farbvariante: | Warnschutzgelb/Marine | Größe: | XL | Norm: | EN 20471 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, damen jacke, damen jacke gelb, Hi-Vis, Hi-Vis Jacke Damen 4129 Gr. XL gelb/marine 80% BW/20% Poly. fluoresz., WARNSCHUTZJACKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,34* | € 104,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,57* | € 104,97* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,01* | € 128,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,10* | € 130,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|