Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNOVATIQ Damenhose Form 2530 Gr.40 anthrazit/mittelrot ca. 295 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244032740
Herst.-Nr.:
     253053709755-40
EAN/GTIN:
     4053813426754
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. . Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Anthrazit/Rot
Serie:
KÜBLER INNOVATIQ
Farbvariante:
Anthrazit/Mittelrot
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose kübler 40, arbeitshose gr. 40, kübler arbeitshose, INNOVATIQ, INNOVATIQ Damenhose Form 2530 Gr.40 anthrazit/mittelrot ca. 295 g/m² 65%, 253053709755-40
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 55,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,44*
€ 55,76*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 56,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,48*
€ 56,84*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,41*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.