| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244033540 Herst.-Nr.: 255053656599-40 EAN/GTIN: 4053813277851 |
| |
|
| | |
| Damenhose Form 2956/5413Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grün/Schwarz | Serie: | KÜBLER ACTIVIQ | Farbvariante: | Moosgrün/Schwarz | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose grün 40, arbeitshose gr. 40, arbeitshosen grün, ACTIVIQ, ACTIVIQ Damenhose Form 2550 Gr.40 moosgrün/schwarz ca. 270 g/m² 65% Polyester., 255053656599-40 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,59* | € 49,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,24* | € 50,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,58* | € 51,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,64* | € 51,20* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 43,49* | € 56,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|