Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLECTIQ Weste PSA 2 Form 7207 Gr.3XL warnorange/anthrazit ca. 270 g/m² 50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244052408
Herst.-Nr.:
     720783403797-3XL
EAN/GTIN:
     4053813376103
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
KFZ-Warnweste

REFLECTIQ Weste PSA 2 Form 7207/8340

Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit). Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet. Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche. Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner, sowie Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geformte griffige Zipper.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Orange/Anthrazit
Serie:
PSA KÜBLER REFLECTIQ
Farbvariante:
Warnorange/Anthrazit
Größe:
3XL
Norm:
EN 14058:2004 Kl. 2
Norm II:
EN ISO 20471-1-2016
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 89,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,72*
€ 89,51*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 68,56*
€ 90,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,72*
€ 98,17*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 100,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.