Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLECTIQ Weste PSA 2 Form 7207 Gr.L warnrot/schwarz ca. 270 g/m² 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244052505
Herst.-Nr.:
     720783415499-L
EAN/GTIN:
     4053813372648
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen

REFLECTIQ Weste PSA 2 Form 7207/8341

Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit). Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet. Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche. Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner, sowie Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geformte griffige Zipper.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
85% Polyester/15% Baumwolle
Farbe:
Rot/Schwarz
Serie:
PSA KÜBLER REFLECTIQ
Farbvariante:
Warnrot/Schwarz
Größe:
L
Norm:
EN 14058:2004 Kl. 2
Norm II:
EN ISO 20471-1-2016
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste rot l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste rot, REFLECTIQ, REFLECTIQ Weste PSA 2 Form 7207 Gr.L warnrot/schwarz ca. 270 g/m² 85%, 720783415499-L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 81,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,66*
€ 81,62*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 62,32*
€ 82,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,74*
€ 89,61*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,60*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.