Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIVIQ Stretchhose Form 2850 Gr.40 dunkelblau/anthrazit ca. 180 g/m² 50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7244061340
Herst.-Nr.:
     285052314897-40
EAN/GTIN:
     4053813470610
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

ACTIVIQ Stretchhose Form 2850

Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Rechts: D-Ring in Bundnaht. Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich. Elastischer Bundeinsatz. Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 180 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER ACTIVIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose kübler 40, arbeitshose gr. 40, kübler arbeitshose, ACTIVIQ, ACTIVIQ Stretchhose Form 2850 Gr.40 dunkelblau/anthrazit ca. 180 g/m² 50%, 285052314897-40
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,09*
€ 61,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 63,29*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,75*
€ 64,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 65,05*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 70,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.