Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-140972074 Latzhose Gr. 114 mittelgrün, 60% BW / 40% Poly. neu für 140972474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246014114
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     140972074-114
EAN/GTIN:
     4010365482270
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1409720 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Mittelgrün
Größe:
114
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose bp grün, arbeitshosen grün, bp arbeitshose, BP-140972074, BP-140972074 Latzhose Gr. 114 mittelgrün 60% BW / 40% Poly. neu für 140972474, 140972074
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 55,03*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,88*
€ 55,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,51*
€ 56,31*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.