Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-148206013 Latzhose Gr. 44 königsblau, 100% BW, mit Knietaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246033844
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     148206013-44
EAN/GTIN:
     4010365554991
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

BP® 1482060 Latzhose

Dieser Blaumann in der Farbe Königsblau ist einfarbig aber nicht eintönig: Unverkennbar die Uniform von Menschen die jeden Tag alles geben. Die Arbeitshose im klassischen Workerlook ist aus 100 % Baumwolle gefertigt - strapazierfähig, pflegeleicht und formbeständig. Das angenehme Material begeistert durch höchsten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, die Sie bei Ihrem großen Arbeitseinsatz schätzen werden. Der Blaumann ist intelligent geschnitten und mit durchdachten Details ausgestattet. Die angenehm geformten Beine und die verstellbaren Stoffträger mit Gummieinsatz sorgen für einen angenehmen Sitz. Zudem hat der Blaumann praktische Kunststoff-Steckschnallen, die sich leicht öffnen und schließen lassen. Nicht nur die Form sondern auch die Funktionen sind praktisch und professionell für die Arbeit gemacht. Ein Highlight sind die doppelten Lastzüge, eine davon mit verdecktem Reißverschluss. Zwei großzügige Seitentaschen, eine verschließbare Gesäßtasche und eine vielseitige Schenkeltasche mit aufgesetztem Handyfach gehören beim Blaumann zur Standardausstattung. Für Ihre wichtigsten Utensilien wie dem Zollstock oder einem Markierungsstift stehen Ihnen maßgenaue Tascheneinsätze zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Workwear
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
44
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 44, BP-148206013, BP-148206013 Latzhose Gr. 44 königsblau 100% BW mit Knietaschen, LATZHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
€ 6,90*
ab € 25,01*
€ 33,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,79*
€ 4,90*
ab € 26,72*
€ 36,68*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,78*
€ 39,71*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.