| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246037010 Herst.-Nr.: 141306010-110 EAN/GTIN: 4010365549942 |
| |
|
| | |
| BP® 141306010 LatzhoseStoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare BundweiteWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Serie: | BP Basic | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP-141306010, BP-141306010 Latzhose Gr. 110 100% BW 300 gr/m² dunkelblau, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,68* | € 29,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 30,46* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 25,69* | € 34,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,27* | € 35,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,43* | € 36,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|