Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-148206021 Latzhose Gr. 110 weiß, 100% BW, mit Knietaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246043410
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     148206021-110
EAN/GTIN:
     4010365555394
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose weiß
arbeitslatzhose

BP® 1482060 Latzhose

Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zol
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Serie:
Workwear
Größe:
110
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 110, BP-148206021, BP-148206021 Latzhose Gr. 110 weiß 100% BW mit Knietaschen, LATZHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 26,16*
€ 35,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 35,30*
€ 4,90*
ab € 26,63*
€ 36,80*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,75*
€ 39,90*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.