| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246076750 Herst.-Nr.: 150340032-50 EAN/GTIN: 4010365783636 |
| |
|
| | |
| BP® 1503400 Kochjacke1/1 Arm mit Manschetten, Stehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe (bitte separat bestellen), Teilungsnähte, Belüftungsöffnungen, 1 Brustleistentasche, 1 Ärmeltasche. Länge 80 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 50 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,96* | € 38,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,00* | € 38,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,79* | € 40,45* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 31,82* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|