Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160855953 Latzhose Gr. 48l dunkelgrau/schwarz 65% Poly/35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246086048
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160855953-48L
EAN/GTIN:
     4010365866964
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau

BP® 1608559 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff- Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, 2 Stifttaschen, seitliche Stretcheinsätze, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen) .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
BP Work & Wash
Farbvariante:
Dunkelgrau/Schwarz
Größe:
48L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
ca. 81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-160855953, BP-160855953 Latzhose Gr. 48l dunkelgrau/schwarz 65% Poly/35% BW, LATZHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 61,69*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,52*
€ 62,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.