| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246120046 Herst.-Nr.: 160855981-46L EAN/GTIN: 4010365867411 |
| |
|
| | |
| BP® 1608559 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff- Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, 2 Stifttaschen, seitliche Stretcheinsätze, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen) .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Rot/Schwarz | Serie: | BP Work & Wash | Farbvariante: | Rot/Schwarz | Größe: | 46L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 81 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-160855981, BP-160855981 Latzhose Gr. 46L rot / schwarz 65% PES / 35% BW ca. 245 g/m², 160855981 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,47* | € 61,44* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,53* | € 61,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|