Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-179155513 Latzhose Gr. 46L königsblau/schwarz, 65% Poly./35% BW ca. 295 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246127646
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     179155513-46L
EAN/GTIN:
     4055301028808
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr. 46l
arbeitslatzhosen blau

BP® 179155513 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, Cordura®-Schlaufen mit Halterung für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten befestigen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Gewebeverstärkung im Gesäßbereich, Hammerschlaufe, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
Workwear
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
46L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-179155513, BP-179155513 Latzhose Gr. 46L königsblau/schwarz 65% Poly./35% BW ca. 295 g/m², LATZHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 61,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 63,03*
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,97*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 67,76*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.