Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-168055813 Bundhose Gr. 2XLn königsblau, 65% Poly./35% BW 245 g/m², DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246134907
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     168055813-2XLN
EAN/GTIN:
     4010365772456
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1680558 Bundhose

Reißverschluss, Bund mit verstellbarem Gummizug, 2 Seitentaschen, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbarer Patte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
2XLn
Norm:
DIN 10524:2012
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
s=77cm, n=82cm, l=87cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP-168055813, BP-168055813 Bundhose Gr. 2XLn königsblau 65% Poly./35% BW 245 g/m² DIN, BERUFSHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 29,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,95*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,46*
€ 34,04*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 35,67*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,16*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.