Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18309924832 Softshelljacke Gr. 3XLn braun/schwarz, 100% Polyester ca. 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246178708
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18309924832-3XLN
EAN/GTIN:
     4055301802262
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

BP® 1830992 Softshelljacke

Abnehmbare Kapuze. Windschutz am Ärmel. Dunkle Reflexelemente. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 240 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Braun/Schwarz
Größe:
3XLn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, bp softshelljacke xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, BP-18309924832, BP-18309924832 Softshelljacke Gr. 3XLn braun/schwarz 100% Polyester ca. 240, 18309924832
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 76,24*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 79,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 86,28*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 86,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,35*
€ 92,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.