Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshelljacke 1830-992, braun/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Softshelljacke 1830-992, braun/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
BP Softshelljacke 1830-992, braun/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
BP Softshelljacke 1830-992, braun/schwarz, Größe 3XL BPlus Modern Stretch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1166544
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1830-992-4832_3XLn
EAN/GTIN:
     4055301802262
Suchbegriffe:
1844612608
44612608
Arbeitsjacke
Jacke
Softshelljacke 1830 992

Ausführung:
• Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Reflexelemente
Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 100 % Polyester, 240 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
braun-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1830-992-4832/3XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 76,24*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 79,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 86,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 86,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,35*
€ 92,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.