Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19795700032 Latzhose Gr. 52N schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246187252
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19795700032-52N
EAN/GTIN:
     4055301681492
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1979570 Latzhose

Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster. Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
52N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
ca. 82 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, BP-19795700032, BP-19795700032 Latzhose Gr. 52N schwarz 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 19795700032
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 76,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 77,83*
€ 4,90*
ab € 62,19*
€ 80,38*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 82,02*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.