Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22148408553 Latzhose Gr. 50L warnorange/dunkelgrau, 31%Poly/28%Moda/ 32%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246195050
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22148408553-50L
EAN/GTIN:
     4055301794611
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

BP® 2214840 Latzhose

360° Sichtbarkeit. Viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche. Permanenter Flammschutz. Bequeme Passform. Gewebe: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Orange/Grau
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
50L
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm V:
EN ISO 11611 Kl. 1 A1
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp 50, warnlatzhose 50, warnlatzhose gr.l, BP-22148408553, BP-22148408553 Latzhose Gr. 50L warnorange/dunkelgrau 31%Poly/28%Moda/ 32%, 22148408553
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 244,47*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 245,61*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.