Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24318205332 Latzhose Gr. 58S dunkelgrau/schwarz, Mulit Protect 7kA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246197858
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24318205332-58S
EAN/GTIN:
     4055301088093
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose jeans
arbeitslatzhose

BP® 2431820 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Material 35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% Antistatische Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
Multi Protect IV
Farbvariante:
Dunkelgrau/Schwarz
Größe:
58S
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: BP-24318205332, BP-24318205332 Latzhose Gr. 58S dunkelgrau/schwarz Mulit Protect 7kA., 24318205332
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 216,45*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 217,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.