| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7247005625 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913067438 |
| |
|
| | |
| Latzhose 2331 HighlineDas bequeme Bundsystem und das hochgezogene Rückenteil sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit vielen Verstaumöglichkeiten haben echte Macher alles im Griff. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. 2 eingesetzte Beuteltaschen. 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen. Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Doppelte Maßstabtasche und Handytasche. Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss. Reißverschluss im Hosenschlitz. Gummizug im Bund .2 Gesäßtaschen mit Patten. Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz. Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen. Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz. Hammerschlaufe.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 285 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Zink/Schiefer | Größe: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,08* | € 28,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,12* | € 28,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,74* | € 28,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,51* | € 28,52* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,51* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|