Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Jacke Basalt Neon Gr. XS marine/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7247013502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913944449
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Softshell Jacke Basalt Neon

Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Reflexbiese im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung, elastische Ärmelbündchen, innen weiches Fleece. Obergewebe: 100 % Polyester, Ripstop-Optik, Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N Silber
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau/Orange
Farbvariante:
Marine/Orange
Größe:
XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,10*
€ 47,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,46*
€ 48,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 49,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 50,29*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,66*
€ 60,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6291048
ab € 35,25*
Ähnlich
Planam
6291044
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
6290040
ab € 35,26*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,45*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 35,37*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 38,79*
Ähnlich
Planam
6292040
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.