| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7250014864 Herst.-Nr.: 113101-940-C164 EAN/GTIN: 7322302492387 |
| |
|
| | |
| Latzhose ICON ONE 113101Luxe-Qualität. Kontrastnähte. Diagonal geschnittene Rückenpartie. Elastische Träger. Verstellbare Bundweite. Reflexstreifen in der Kniebeuge. Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm verdeckte Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss. Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose. Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen - eine mit Handytasche. Große Beintasche mit Patte über der Seitennaht - mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen. Doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht mit Stifttasche. 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte. Hammerschlaufen. Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich. Ersetzt 109199.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 295 g/m² | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | C164-90 | Schrittlänge: | 90 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latzhose, Latzhose ICON ONE 113101-940-C164 schwarz 295 g/m² 65% PES / 35% BW ( Ersetzt, 109199-940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,91* | € 85,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,50* | € 85,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,05* | € 87,23* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,12* | € 103,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,78* | € 104,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|