| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252019904 Herst.-Nr.: 100775-940-M EAN/GTIN: 7322302643291 |
| |
|
| | |
| Match Klima-Jacke 100775Brusttasche mit Reißverschluss. Elastische Rückenpartie. Rückenverlängerung, einklappbar und mit Klettband fixierbar. Isolierend.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Match, Match Klima-Jacke schwarz Gr. 48/50=M 100% Polyester 180 g/m², THERMOJACKE, 4808MTH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,87* | € 59,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,78* | € 59,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,06* | € 60,70* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,46* | € 72,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,30* | € 73,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|