Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Latzhose 129486-796 Gr. C46 army grün/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252036846
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129486-796-C46
EAN/GTIN:
     7322302843363
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün

Fristads Latzhose 129486

Mechanische Stretch-Qualität. 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte mit Druckknopfverschluss. 2 Fronttaschen. 2 Gesäßtaschen. 2 Oberschenkeltaschen. Beintasche mit zusätzlichen Taschen. Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche. Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte. Mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich. Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 und D-Größen in allen Farben als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grün/Schwarz
Farbvariante:
Army Grün/Schwarz
Größe:
C46
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Fristads, Fristads Latzhose 129486-796 Gr. C46 army grün/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 260, 129486-796
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 81,85*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 62,00*
€ 82,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 84,16*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 99,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,93*
€ 101,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129486-796-C44
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.