Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Icon 113161-576 Gr. 3XL marine/königsblau, Luxe-Qualität 65% Poly./35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7256023508
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113161-576-3XL
EAN/GTIN:
     7322302494305
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Fjordweste

Weste Icon 113161

Luxe-Qualität, Zweifarbig, Kontraststickerei, Verdeckter Reißverschluss bis in den Stehkragen, Steppfutter, Reflexstreifen in den Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 in die Nähte integrierten Seitentaschen, Handytasche mit Reißverschluss unter Frontblende, Innentasche, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine/Königsblau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, fristads kansas winterweste xxxl, arbeits weste, arbeitsweste blau, Weste, Weste Icon 113161-576 Gr. 3XL marine/königsblau Luxe-Qualität 65% Poly./35%, 5312 LUXE, 5312LUXE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 78,53*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 58,81*
€ 78,92*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 95,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,99*
€ 97,45*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113161-576-XS
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.