Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 1300mm Gr. 52 bis 1000°C Strahlungshitze ca. 260g/m² CE EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269010552
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM130KA-1-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel 260 g/m²

Hitzeschutzmantel aus hitzebeständigem Preox-Aramid-Gewebe, ca.260g/m², mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung - leichte, sehr weiche Ausführung. Die Kleidung erfüllt Norm DIN EN ISO 11612. Hitzeschutzkleidung mit extrem guten Tragekomfort. Für Strahlungshitze bis 1000°C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Gewebe
Länge:
1300 mm
Größe:
52
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzmantel 1300mm Gr. 52 bis 1000°C Strahlungshitze ca. 260g/m² CE EN, HSM130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,08*
€ 330,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 341,89*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,87*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 250,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,85*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 261,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 254,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.