Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 1200mm 260 g/m² Gr. 48 bis 1000°C Strahlungshitze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7269012748
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM720KA-1-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel 1200mm HSM720KA-1

Bis 1000°C Strahlungshitze. Sehr weiche Qualität, hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen. Front-Verschluss mit hitzebeständiger Klette seitlich versetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Material:
Preox-Aramid-Aluminium
Länge:
ca. 1200 mm
Größe:
48
Norm:
EN 11612
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzmantel 1200mm 260 g/m² Gr. 48 bis 1000°C Strahlungshitze., HSM720KA-1-48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 327,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,84*
€ 339,27*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 229,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 249,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 263,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 256,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.