Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Cygnogrip 60 Gr. 8 Latexbeschichtung, Nylon-Strick, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300002558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh

Feinstrickhandschuh Cygnogrip 60

Nylon-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Latexbeschichtung, schrumpfgeraut, nahtloser Rundstrick für besonders gute Passform und hohen Tragekomfort, atmungsaktiver Rücken, sicherer Griff bei Nässe und hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Strick/Latexbesch.
Farbe:
Schwarz
Norm:
EN 388, 2 1 2 1 X, Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh schwarz, feinstrickhandschuh, feinstrickhandschuh gr 8, Feinstrickhandschuh Cygnogrip 60 Gr. 8 Latexbeschichtung Nylon-Strick schwarz, MONTAGEHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 480 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.