Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 48-101 schwarz Gr. 9 5-Finger-Strickhandschuh, PUteilbeschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315006819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 48-101 Allgemeiner-Schutzhandschuh

Die HyFlex®-Serie von Ansell ist für leichte Arbeiten in der Industrie bestimmt, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Der HyFlex® ist die ideale Wahl, wenn Sie eine gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld benötigen. Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig für ähnliche Arbeiten verwendet werden, bietet der HyFlex® mehr Schutz und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Nylon
Länge:
210-265 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
9
Variante:
Ru.strickfutter/teilbeschichtet/Strickbd
Norm:
EN 388:2016, 4 1 3 1 A, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.