Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLAR GRIP 23-700 Gr. 10 Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315007320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

23-700 Polar Grip Kälteschutzhandschuh

Strapazierfähiger Winterhandschuh mit höherer Lebensdauer als Leder. Schützt vor Wasser, ist beständig gegen Salze und Chemikalien und hält die Hände warm. Die Polyurethan-Schaumstoffisolation sorgt für zusätzliche Wärme und Tragekomfort. Geraute PVC-Schicht: Unschlagbare Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Schaumstoff
Länge:
275 mm
Farbe:
Rot
Größe:
10
Variante:
vollbeschichtet
Norm:
EN 388:2003, 4 2 2 1, Kat. III
Besonderheit:
Mit PU-Schaumstoffisolierung.
Norm II:
EN 374:2003
Norm III:
EN 511, 2 1 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paar
ab 30 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 36 Paar
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 72 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.