Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyflex 11-618 Ultra Lite Gr.10 5-Finger-Strickhandschuh Strickbund,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315009230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

HyFlex® 11-618 Ultra-Lite Allgemeiner-Schutzhandschuh

Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät. Die 18-Gauge-Stricktechnik erst ermöglichte diesen extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh. Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten. Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden. Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Nylon
Länge:
210-245 mm
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Dunkelblau/Schwarz
Größe:
10
Variante:
Träger aus Stretch-Nylon
Norm:
EN 388:2016, 3 1 2 1 X, Kat. II
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Hyflex, Hyflex 11-618 Ultra Lite Gr.10 5-Finger-Strickhandschuh Strickbund., 11-618/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.