Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stringknits 76-100 Gr. 9 natur, Strickhandschuh, leichte Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315010509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

76-100 Stringknits Allgemeiner-Schutzhandschuh

Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz. Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten. Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken. Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger. Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
215-235 mm
Farbe:
Natur
Größe:
9
Variante:
Strickhandschuh, leichte Baumwolle
Norm:
EN 388:2016, 0 0 2 X A, Kat. II
Besonderheit:
Keine störende Nähte
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, allergikerhandschuh gr9, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, Stringknits, Stringknits 76-100 Gr. 9 natur Strickhandschuh leichte Baumwolle, 76-100/9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.