Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VersaTouch 72-290 500mm Dyneema, EN 388, blau ( ersetzt Safe-Knit )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315020550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh

VersaTouch® 72-290 Safe-Knit Nahrungsmittel-Armschutz

Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit. Waschmaschinenfest bis 90° C. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema
Länge:
500 mm
Farbe:
Blau
Variante:
Armschützer
Norm:
EN 388:2003, 3 5 4 X, Kat. II
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe, VersaTouch, VersaTouch 72-290 500mm Dyneema EN 388 blau ( ersetzt Safe-Knit ), 72-290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.