Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hycron 27-905 8 5-Fi.-Handschuhe Poly./BW, blau EN 388 4 2 2 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315041408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ActivArmr® Hycron® 27-905 5-Fi.-Handschuhe

Die neue, verbesserte und zum Patent angemeldete Beschichtungsformulierung mit integrierter Fortix-Technologie ist robuster und langlebiger als jemals zuvor und bietet einen herausragenden Schutz bei der Arbeit mit rauen und scharfkantigen Materialien.Für einen exzellenten Trocken-, Nass- und Ölgriff wurde die Ansell Grip Technology™ ebenfalls in den ActivArmr® Hycron® 27-905 integriert. Eine schnelle Handermüdung wird somit reduziert und die Produktivität gesteigert. Die auf der Ripel Technology basierende Beschichtung bildet eine herausragende Barriere gegen Fette und Öle und degradiert nicht wie Handschuhe aus Leder oder Baumwolle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vernäht
Material:
Polyester/BW/Nitril-Besch.
Länge:
240-270 mm
Farbe:
Blau
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003, 4 2 2 1, Kat. II
Norm II:
EN 388:2016, 4 2 2 1 C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.