Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VersaTouch 78-202 9 Kälteschutzhandschuhe Spandex/Acryl blau genoppte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315045109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

VersaTouch® 78-202 Kälteschutz-Handschuh

Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung. Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport). Bietet als Unterhandschuh von flüssigkeitsdichten oder schnittfesten Handschuhen einen zusätzlichen Schutz vor Schnittverletzungen und Flüssigkeitskontakten. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt
Material:
Spandex/Acryl/PVC-Besch.
Länge:
260 mm
Farbe:
Blau
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003, 3 1 3 X, Kat. II
Besonderheit:
Genoppte Innenhand
Norm II:
EN 388:2016, 3 1 3 X B
Norm III:
EN 511, 0 1 0
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe, VersaTouch, VersaTouch 78-202 9 Kälteschutzhandschuhe Spandex/Acryl blau genoppte, KÄLTESCHUTZHANDSCHUH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.