Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivArmr Hi-Viz 97-012 8 5-Fi.-Handschuhe Spandex/Nylon Innenhand beschichtet,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315045708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

ActivArmr® Hi-Viz™ 97-012 5-Fi.-Handschuhe

Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung. Tastgefühl / Fingerbeweglichkeit für komplexe Feinarbeiten. Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung von Verletzungen durch abrutschende Objekte. Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag ohne eine schnelle Ermüdung der Hände. Atmungsaktives Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt, Strickbund
Material:
Spandex/Nylon/Nitrilschaum
Länge:
200-265 mm
Farbe:
Orange
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003, 3 1 3 1, Kat. II
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN 388:2016, 3 1 3 1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.