Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers 065 Gr. 7 5-Fi-Handschuh HPPE/Nitril, HI VIZ, Strickbund EN 388 4X43DP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh

Ringers 065 5-Fi-Handschuh

Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe. TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen. Herausragender Nass- und Trockengriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, HI VIZ
Material:
HPPE
Farbe:
Gelb/Rot/Schwarz
Größe:
7
Norm:
EN 388, 4 X 4 3 D P
Besonderheit:
Tauchbeschichtung
Norm II:
EN 407, X1XXXX
Norm III:
ANSI/ISEA 138, 2
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, nitrilhandschuhe gelb, nitril schutzhandschuhe, Ringers, Ringers 065 Gr. 7 5-Fi-Handschuh HPPE/Nitril HI VIZ Strickbund EN 388 4X43DP, R065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
ab 36 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paar
ab 72 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.