Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringers R176 Gr. 9 5-Fi-Handschuh gelb/rot HI VIZ HPPE/Kunstleder/PVC EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Noppenhandschuh

Ringers R176 5-Fi-Handschuh

TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Zusätzliche Wärme durch Thinsulate™-Isolierung (70 g). Trockene Hände durch unternehmenseigene Flüssigkeitsbarriere. Erhöhte Griffsicherheit durch PVC-Noppen an der Innenhand. Erhöhter Schnittschutz durch zusätzliche Innenhandlage. Schutz vor Schmutzeindringung durch abschließende elastische Stulpe. Reflektierende Stulpe für hohe Sichtbarkeit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-und Mittelfinger sowie Daumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
HI VIZ, verlängerte Stulpe
Material:
Kunstleder/PVC
Farbe:
Gelb/Rot
Größe:
9
Norm:
EN 388, 3 X 4 4 F P
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Norm III:
EN 511, 121
Weitere Suchbegriffe: Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, noppenhandschuh, Ringers, Ringers R176 Gr. 9 5-Fi-Handschuh gelb/rot HI VIZ HPPE/Kunstleder/PVC EN 388, R176
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,60*
€ 93,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 65,69*
€ 78,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.